Digitale meetklok ID-S, IP53, ASME/ANSI standaard, inch/metrisch, 0,5″, 0,00005″, vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-796B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-796B-10
EAN/GTIN 4946368863443
Nummer fabrikant 543-796B-10

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Digitaal/Analoog: Analoog
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Geleverd: In een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen