Digitale meetklok ID-S, IP53, inch/metrisch, 0,5″, 0,00005″, vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-795B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-795B-10
EAN/GTIN 4946368863429
Nummer fabrikant 543-795B-10
L-nummer L40010 16556

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Geleverd: In een doos
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder