ID-SX Digimatic Messuhr

Artikelnummer: 543-792
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-792
EAN/GTIN 4946368631370
Nummer fabrikant 543-792
L-nummer L40010 10762

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de startpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Alle functies zijn in te stellen met grote en gebruiksvriendelijke knoppen. Eenvoudig aflezen dankzij 9 mm cijfers. Uitzonderlijk lange batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0,5″/12,7 mm
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 18000 uur (0,001 mm versie), ca. 20000 uur (0,01 mm versie)