Digitale meetklok ID-S, inch/metrisch, 0,5″, 0,00005″, achterwand met oogje

Artikelnummer: 543-791-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-791-10
EAN/GTIN 4946368863337
Nummer fabrikant 543-791-10
L-nummer L40010 14490

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Inch/Metrisch
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Geleverd: In een doos
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Herhaalbaarheid: 1 µm