Omschrijving:
Met de meetklok kunt u een rekenfunctie gebruiken voor de meetwaarden Ax+B+Cx-1 De geïntegreerde rekenfunctie wordt in veel toepassingen gebruikt (bijv.: meting van de buitendiameter) De coëfficiënten A, B en C kunnen vrij worden gedefinieerd. X = weg van de meetpen Analoge staafdisplay (omschakelbaar naar 14 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie MAX/MIN/MAX-MIN functie voor registratie van piekwaarden ″FAST″ modus selecteerbaar voor registratie van piekwaarden (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling via menusturing in het display Met een PC en optionele USB interface kan de meetklok met een speciaal programma geparametreerd worden.
Kenmerk:
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Herhaalbaarheid: 1 µm
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Standaardnr.: 56AAM331
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Geleverd: In een doos
Inch/Metrisch
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder