Digitaal bericht ID-B, IP66, 5 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 543-580
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 66
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
IP-klasse IP 66
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-580
EAN/GTIN 4946368554228
Nummer fabrikant 543-580
L-nummer L40010 3772

Omschrijving

Omschrijving:

Een meetklok met een zuiger aan de achterkant. Robuust en veerkrachtig. De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-B IP66 biedt u de volgende voordelen: Achterste zuiger, display als bovenaanzicht Slank ontwerp, ideaal voor meerpuntsmetingen Uitgerust met het ABSOLUTE-systeem. Het referentiepunt hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld. Uitstekende weerstand tegen binnendringend water en stof (beschermingsklasse IP66). Maakt installatie in productiemachines of andere zware omgevingsomstandigheden mogelijk Flexibele installatie-optie door schakelbare oriëntatie van het display. Grafische weergave wanneer de tolerantie wordt overschreden of niet wordt bereikt.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 5 mm
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,02 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte: 6,2 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 7000 uur

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen