Digitaal bericht ID-N, IP66, 12,7 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 543-570
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 66
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
IP-klasse IP 66
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-570
EAN/GTIN 4946368554181
Nummer fabrikant 543-570
L-nummer L40010 3774

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een slanke en stevige meetklok met bouten aan de achterkant. De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-N biedt u de volgende voordelen: Ingebouwd ABSOLUT-systeem Speciaal voor installatie in apparaten met beperkte ruimte. Met gegevensuitvoer. IP66 maakt installatie in productiemachines of andere zware omgevingsomstandigheden mogelijk Grafische weergave wanneer de tolerantie wordt overschreden of niet bereikt. Flexibele installatie-optie door schakelbare display-oriëntatie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 12,7 mm
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,02 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte: 6,2 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 7000 uur

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen