Omschrijving:
Een multifunctionele meetklok met een resolutie van 0.0005 mm en een zeer hoge nauwkeurigheid. De Digimatic meetklok ID-H biedt u de volgende voordelen: Met tweekleurige visuele tolerantiebewaking en analoge weergave Tolerantiebeoordeling en analoge staafdiagramweergave. Hefmechanisme meer dan 30 mm met draadheffer (optioneel) max; min; max-min-functie extern bestuurbaar, afstandsbediening (optioneel) voor ZERO- en PRESET-gegevensuitvoer via Digimatic en RS-232C externe voeding via voedingseenheid
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Selecteerbare resolutie: Ja
Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 2,4″
Cijferstappen: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0,0025 mm/ 0,0001″.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Opmerkingen: RS-232-ingang/uitgang kan worden gebruikt met overeenkomstige aansluitkabel (1 m: 210EAA130 of 2 m: 210EAA131).
Schaalverdeling: Foto-elektrische lineaire encoder
Display: LCD, tekenhoogte 9,5 mm
Max. Reactiesnelheid: 1000 mm/s mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief voedingseenheid, hefboom
Voeding: AC-adapter 6 V DC, 2A