Digitale meetklok ID-H met visuele tolerantiebewaking en analoog display

Artikelnummer: 543-562D
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
    Meettechniek digital
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 543-562D
    EAN/GTIN 4946368500393
    Nummer fabrikant 543-562D
    L-nummer L40010 10931

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Een multifunctionele meetklok met een resolutie van 0.0005 mm en een zeer hoge nauwkeurigheid. De Digimatic meetklok ID-H biedt u de volgende voordelen: Met tweekleurige visuele tolerantiebewaking en analoge weergave Tolerantiebeoordeling en analoge staafdiagramweergave. Hefmechanisme meer dan 30 mm met draadheffer (optioneel) max; min; max-min-functie extern bestuurbaar, afstandsbediening (optioneel) voor ZERO- en PRESET-gegevensuitvoer via Digimatic en RS-232C externe voeding via voedingseenheid

    Kenmerk:

    Nauwkeurigheid: 0,0015 mm/0,00006″.
    Meetbereik: 1,2 - 1,2″.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen