Omschrijving:
De multifunctionele meetklok ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-C biedt u de volgende voordelen: Met ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de startpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Meetnauwkeurigheid, zelfs bij de hoogste rijsnelheid. Gemakkelijk af te lezen dankzij grote cijfers op het display. Display kan 330 ° worden gedraaid Toetsenbordvergrendeling ter bescherming tegen ongeoorloofd gebruik Eenvoudige berekeningen met de formule Ax (x = spilbeweging)
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Selecteerbare resolutie: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 50,8 mm
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,04 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 11 mm, 330° draaibaar.
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Massa: 465
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 7000 uur