Omschrijving:
De multifunctionele ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-C biedt u de volgende voordelen: Met ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginpositie, die vervolgens het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Meetprecisie zelfs bij de hoogste verplaatsingssnelheid. Moeiteloos aflezen dankzij grote displaycijfers. Display kan 330° worden gedraaid. Toetsenbordvergrendeling tegen ongeoorloofd gebruik. Eenvoudige berekeningen met de formule Ax (x=spindelverplaatsing).
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Selecteerbare resolutie: Ja
Telrichting omschakelbaar: Ja
Meetbereik: 25,4 mm
Afleeswaarde: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,02 mm
Schaalverdeling: capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 11 mm, 330° draaibaar.
Max. Reactiesnelheid: onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (displaywaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Stroomvoorziening: 1x batterij SR-44
Levensduur batterij: ca. 7000 uur