Digitale meetklok, signaal ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, vlakke achterwand

Artikelnummer: 543-350B-10
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-350B-10
EAN/GTIN 4946368863269
Nummer fabrikant 543-350B-10
L-nummer L40010 14505

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een extern gevoede Digimatic meetklok met een ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ uitgang. Stofdicht en beschermd tegen spatwater, volgens IEC 60529 (gelijk aan IP54) Functies MAX / MIN / RANGE (runout) Slaat drie verschillende voorinstellingen en toleranties op ″Fast-Mode″ (acquisitiecyclus 50 keer / s) voor een betrouwbare meting in de piek acquisitiemodus (MAX / MIN / RANGE) Rekenfunctie Ax. Coëfficiënt A vrij definieerbaar, x = verplaatsing van de zuiger Analoog staafdiagram op het display (12 verschillende schalen selecteerbaar) GO / ± NG Tolerantiebeoordelingsfunctie.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Standaardnr.: 56AAM331
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Bereik: 0 - 1500 mm
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Herhaalbaarheid: 1 µm
Geleverd: In een doos
Inch/Metrisch