Meßuhr 1mm 211-

Artikelnummer: 543-302
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-302
EAN/GTIN 4946368682587
Nummer fabrikant 543-302
L-nummer L40010 14417

Omschrijving

Omschrijving:

De meetklok met MAX, MIN, RANGE hold-functie biedt u de volgende voordelen: MAX / MIN / MAX-MIN (RANGE) meetbaar Analoog staafdiagram in het display (omschakelbaar naar 12 verschillende schalen) GO / NG Tolerantieanalyse Geïntegreerde berekening functie Ax De coëfficiënt A is vrij definieerbaar, x = verplaatsing van de meetpen ″FAST″ modus selecteerbaar voor het registreren van de piekwaarden (MAX, MIN, MAX-MIN); Opnamecyclus 20 ms of 50 meetwaarden / s Eenvoudige instelling door menunavigatie in het display Met een pc en optionele USB-interface kan de meetklok met een speciaal programma worden geparametreerd.

Kenmerk:

Inch/Metrisch

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen