Digitale meetklok, Max-Min ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, vlakke achterwand

Artikelnummer: 543-300B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-300B-10
EAN/GTIN 4946368863047
Nummer fabrikant 543-300B-10
L-nummer L40010 14354

Omschrijving

Omschrijving:

De meetklok met MAX,MIN,RANGE hold-functie biedt u de volgende voordelen: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kan worden gemeten Analoge balkweergave in het display (omschakelbaar naar 12 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie Geïntegreerde berekeningsfunctie Ax De coëfficiënt A is vrij definieerbaar, x = pad van de meetpen ″FAST″ modus kan worden geselecteerd voor het registreren van de piekwaarden (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling door menusturing in het display Met een PC en optionele USB-interface kan de meetklok met een speciaal programma worden geparametreerd.

Kenmerk:

Herhaalbaarheid: 1 µm
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Bereik: 0 - 1500 mm
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Geleverd: In een doos
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken