Lineaire meter LGK, slanke uitvoering 10 mm, 0,0005 mm

Artikelnummer: 542-187
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
Artikelnummer 542-187
EAN/GTIN 4946368761299
Nummer fabrikant 542-187

Omschrijving

Omschrijving:

Een lineaire meter in een slank ontwerp dat u de volgende voordelen biedt: Differentiële blokgolfsignaaluitgang maakt een breed scala van toepassingen mogelijk. Het slanke ontwerp maakt montage mogelijk, zelfs in krappe ruimtes. Foto-elektrische schaalverdeling garandeert de hoogste precisie over het gehele meetbereik. Uiterst duurzaam dankzij lineaire kogellagers in meetstifteenheid. IP67G-bescherming, perfect geschikt voor gebruik in zware omgevingsomstandigheden. Ideaal voor inline metingen en gebruik in geautomatiseerde systemen.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 10
Nauwkeurigheid: (1,5 + L/50) µm; L= meetlengte in mm
Max. Reactiesnelheid: 1500 mm/s
Meetkracht: 0,8 N meetbout naar beneden, 0,75 N meetbout horizontaal, 0,7 N meetbout naar boven.
Voeding: 5 V (4,5 V tot 5,2 V), 80 mA max.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen