EJ-indicator-102NE

Artikelnummer: 542-081
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
Artikelnummer 542-081
EAN/GTIN 4946368797205
Nummer fabrikant 542-081

Omschrijving

Omschrijving:

Het EJ-display is speciaal ontworpen voor de secundaire en automatiseringsbranche, alsmede voor gebruik in conventionele meetruimten. De indicator biedt de volgende voordelen: Er kunnen meerpuntsmeetsystemen met maximaal 16 meettoestellen worden geconfigureerd. Dankzij hun afmetingen kunnen de EJ displays in de machine worden geïnstalleerd op een standaard DIN-rail. Een interface-unit (afzonderlijk verkrijgbaar) beheert de gegevens en biedt functies voor de slimme fabriek op het gebied van IoT en M2M. Het EJ-display kan als stand-alone worden gebruikt en er is minder ruimte nodig voor montage op armaturen in vergelijking met bestaande LG-displays. Eenvoudige installatie met LG QuickSetup Tool software (gratis) (USB interface unit vereist).

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
Voeding: Ingangsspanning: 10 - 27 V DC Maximaal stroomverbruik: één EJ-indicator: 3 W of minder Maximale consolidatie: 30 W of minder.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen