EH-display voor lineaire meter, voor LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Artikelnummer: 542-071D
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
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 542-071D
EAN/GTIN 4946368586922
Nummer fabrikant 542-071D
L-nummer L40010 12946

Omschrijving

Omschrijving:

Multifunctioneel display. De standaard RS-232C- en USB-interface (in combinatie met de Sensorpak-software) maakt eenvoudige communicatie met een externe pc mogelijk. Met de RS LINK-functie kunnen verschillende EH-tellers via een bus worden aangesloten (RS LINK, max. 10 apparaten). Voor apparaten met twee ingangen zijn optel- en aftrekberekeningen tussen de knoppen mogelijk.

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Display: 8 cijfers en een negatief [-] teken, LED (groen)
AAN/UIT: Ja
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Voeding: Via voedingseenheid (12-24 V DC, 700 mA Nr. 527428 Standaard toebehoren)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen