• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Stiftfrezenset 10-delig, Z7 − middel, kruisvertand, HM

Artikelnummer: 541510
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftfrezen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vertanding afkorting Z7
Vertandingstype kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Schacht-⌀ 6 mm
Aantal stiftfrezen 10
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 541510
EAN/GTIN 4045197724366
Nummer fabrikant 541510
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

assortimenten met geselecteerde stiftfrezen in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540750 maat AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.