{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z3 | |
Vertanding afkorting | Z3 | |
Vertandingstype | met spaanbreker | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vorm | NS1230 | |
Vormbeschrijving | Hoek met kopvertanding | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 30 mm | |
Totale lengte | 70 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Hoek | 8 graden | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 541200 NS1230 | |
EAN/GTIN | 4045197156327 | |
Nummer fabrikant | 541200 NS1230 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |