QR veiligheidsslot maat 4

Artikelnummer: 54100073
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 54100073
EAN/GTIN 4018754245963
Nummer fabrikant 54100073
L-nummer L60010 5631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hiermee voorkomt u dat de insteekgereedschappen worden vervangen
  • Het systeem is met een veiligheidsbout op de kop van de momentsleutel vergrendeld
  • Zodra het beveiligingssysteem is geïnstalleerd, kan een plug-in gereedschap worden geplaatst, maar kan het niet worden verwijderd omdat de QuickRelease-knop is vergrendeld
  • De momentsleutel kan opnieuw worden gebruikt als variabel gereedschap nadat de veiligheidsbout is losgedraaid
  • Een TORX®-schroevendraaier met een gat in de tip (nr. 4656, Gr. T20, code 46 56 30 20) of een bitschroevendraaier met een gat in de tip (nr. 1442, Gr. T20, code 08 16 00 20)

Kenmerk:

  • Gr.: 4
  • Lengte [mm): 32 mm
  • geschikt voor nr.: 730/5 Quick; 730/5 Fix; 730N/5
  • Gewicht: 2 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen