QR veiligheidsslot maat 3

Artikelnummer: 54100072
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 54100072
    EAN/GTIN 4018754230075
    Nummer fabrikant 54100072
    L-nummer L60010 5174

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hiermee voorkomt u dat de insteekgereedschappen worden vervangen
    • Het systeem is met een veiligheidsbout op de kop van de momentsleutel vergrendeld
    • Zodra het beveiligingssysteem is geïnstalleerd, kan een plug-in gereedschap worden geplaatst, maar kan het niet worden verwijderd omdat de QuickRelease-knop is vergrendeld
    • De momentsleutel kan opnieuw worden gebruikt als variabel gereedschap nadat de veiligheidsbout is losgedraaid
    • Een TORX®-schroevendraaier met een gat in de tip (nr. 4656, Gr. T20, code 46 56 30 20) of een bitschroevendraaier met een gat in de tip (nr. 1442, Gr. T20, code 08 16 00 20)

    Kenmerk:

    • Gr.: 3
    • Lengte [mm): 35 mm
    • geschikt voor nr.: 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/20-40
    • Gewicht: 11 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen