{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z3 | |
Vertanding afkorting | Z3 | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | R1015 | |
Vormbeschrijving | afbraam | |
Kop-⌀ | 10 mm | |
Koplengte | 15 mm | |
Totale lengte | 55 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Radius | 8 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 541000 R1015 | |
EAN/GTIN | 4045197156266 | |
Nummer fabrikant | 541000 R1015 |