Stiftfrees Z staal − grof C1225

Artikelnummer: 540740 C1225
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding Z staal
Vertanding afkorting Z staal
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal HM
Vorm C1225
Vormbeschrijving Cilindrisch rond
Kop-⌀ 12,7 mm
Koplengte 25 mm
Totale lengte 70 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540740 C1225
EAN/GTIN 4045197804815
Nummer fabrikant 540740 C1225

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
GG(G)
 

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van staal en gietstaal.