{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z9 | |
Vertanding afkorting | Z9 | |
Vertandingsfijnheidsgraad | zeer grof (non-ferro / alu) | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D0807 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 8 mm | |
Koplengte | 7 mm | |
Totale lengte | 47 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540709 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197522504 | |
Nummer fabrikant | 540709 D0807 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Stiftfrees Z9 − zeer grof (NFe / Alu) D0807
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 28,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Bol | Bol | Bol |
Totale lengte | 47 | 47 | 47 |
Kop-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Schacht-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 7 | 7 | 7 |