Geïsoleerde Classic VDE schroevendraaiers voor Torx®-schroeven, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900

Artikelnummer: 5400.27-125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5400.27-125
EAN/GTIN 7610733062829
Nummer fabrikant PB 5400.27-125

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE schroevendraaiers, volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900
  • voor Torx®-schroeven
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Lengte blad: 125 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 230 mm
  • Torx® schroefgrootte: 27
  • Voor metaalschroeven M: 5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen