Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, zijwanden en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat. Met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde. Met spanjoletsluiting met zwenkhendel en cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag middengrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 750
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 780
Etagehoogten (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg): 90
Totale lengte (mm): 1370
Totale breedte (mm): 845
Totale hoogte (mm): 1792
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3