Lineaire meetschaal AT715-750, 750 mm

Artikelnummer: 539-814N
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 539-814N
EAN/GTIN 4550501371544
Nummer fabrikant 539-814N

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze lineaire schaal is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie, biedt u een hoge IP-bescherming en vanwege het ABSOLUTE systeem is het instellen van het referentiepunt na het opnieuw starten niet nodig.
  • Alleen compatibel met KA-tellers.

Kenmerk:

  • Kabellengte: 3,5m
  • Effectieve lengte: 750 mm
  • Gewicht: 1,35kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen