Lineaire weegschaal AT116 1500 mm

Artikelnummer: 539-292-30R
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 539-292-30R
    EAN/GTIN 4946368854625
    Nummer fabrikant 539-292-30R
    L-nummer L40700 520

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor freesmachines, kruistafels, kalibers, enz.
    • Glasweegschaal, nulpunt niet gecodeerd.
    • Temperatuurcoëfficiënt (8 ± 1)x 10.-6./K. -1.
    • Gepantserde kabel voor aansluiting op de teller
    .

    Kenmerk:

    Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 45ºC
    Nauwkeurigheid: (5+5L/1000) µm L = effectieve meetlengte [mm].
    Voeding: 5V DC ± 10%

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen