Lineaire Schaal AT116 750 mm

Artikelnummer: 539-284-30R
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 539-284-30R
EAN/GTIN 4946368854540
Nummer fabrikant 539-284-30R

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor freesmachines, kruistafels, kalibers, enz.
  • Glasweegschaal, nulpunt niet gecodeerd.
  • Temperatuurcoëfficiënt (8 ± 1)x 10.-6./K. -1.
  • Gepantserde kabel voor aansluiting op de teller
.

Kenmerk:

Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 45ºC
Nauwkeurigheid: (5+5L/1000) µm L = effectieve meetlengte [mm].
Voeding: 5V DC ± 10%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen