• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Lineaire Weegschaal AT103 4250 mm

Artikelnummer: 539-147-30
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 539-147-30
EAN/GTIN 4946368584348
Nummer fabrikant 539-147-30
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een lengtemeetinstrument met verhoogde trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Deze versie van de AT 103 biedt de volgende voordelen: De innovatieve rubberen afdichtingslippen houden verontreinigingen buiten. Voor een veilige werking in ruwe omgevingen wordt een gepantserde signaallijn gebruikt voor aansluiting op de meter. De signaalkabel kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van de meter worden aangesloten.

Kenmerk:

Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 45ºC
Nauwkeurigheid: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Meetbereik (mm)
Voeding: 5V DC ± 10%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen