Omschrijving:
Een lengtemeetinstrument met verhoogde trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Deze versie van de AT 103 biedt de volgende voordelen: De innovatieve rubberen afdichtingslippen houden verontreinigingen buiten. Voor een veilige werking in ruwe omgevingen wordt een gepantserde signaallijn gebruikt voor aansluiting op de meter. De signaalkabel kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van de meter worden aangesloten.
Kenmerk:
Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 45ºC
Nauwkeurigheid: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Meetbereik (mm)
Geleverd: Inclusief doos, sleutel, batterijen, instelstandaard (vanaf 25 mm)keuringscertificaat (bereik 0-50 mm).
Massa: 1030
Voeding: 5V DC ± 10%