Omschrijving:
Dit lengtemeetapparaat biedt je een verhoogde trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Deze versie van de AT 103 biedt u de volgende voordelen: De innovatieve rubberen lippen houden verontreinigingen buiten wanneer je de lineaire encoder in een machinehal gebruikt. Er wordt een gepantserde signaallijn gebruikt om de lineaire encoder aan te sluiten op een teller; hierdoor kun je hem zelfs in ongunstige omgevingsomstandigheden veilig gebruiken. De uitgang van de signaallijn kan aan beide zijden van de schuif worden geplaatst, zodat je de signaalkabel naar wens kunt aansluiten.
Kenmerk:
Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 45ºC
Nauwkeurigheid: (3+3L/1000) µm L = meetbereik (mm)
Voeding: 5V DC ± 10%