Lineaire Weegschaal AT103 800 mm

Artikelnummer: 539-125-40
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 539-125-40
EAN/GTIN 4946368584188
Nummer fabrikant 539-125-40
L-nummer L40010 10028

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lengtemeetapparaat biedt je een verhoogde trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Deze versie van de AT 103 biedt u de volgende voordelen: De innovatieve rubberen lippen houden verontreinigingen buiten wanneer je de lineaire encoder in een machinehal gebruikt. Er wordt een gepantserde signaallijn gebruikt om de lineaire encoder aan te sluiten op een teller; hierdoor kun je hem zelfs in ongunstige omgevingsomstandigheden veilig gebruiken. De uitgang van de signaallijn kan aan beide zijden van de schuif worden geplaatst, zodat je de signaalkabel naar wens kunt aansluiten.

Kenmerk:

Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 45ºC
Nauwkeurigheid: (3+3L/1000) µm L = meetbereik (mm)
Voeding: 5V DC ± 10%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen