Rolsteiger, Workmaster T, 5,6m

Artikelnummer: 53796
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 53796
EAN/GTIN 4003866537969
Nummer fabrikant 53796
L-nummer L90010 1008

Omschrijving

Omschrijving:

Uiterst zwenkbare trap met 200 mm diepe treden voor comfortabel en veilig klimmen.
Snel en comfortabel verplaatsbaar dankzij vier zwenkwielen op het stijgdeel en twee bokwielen op het steundeel.
Past door deuropeningen – ook in gemonteerde staat.
Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij drie verschillende platformhoogten met slechts een enkel werkplatform.
Leuning aan beide zijden aan stijgdeel en platformleuningen voor maximale veiligheid bij het werk.
Dankzij inklapbaar frame en zwenktrap ruimtebesparend inklapbaar voor transport en opslag.
Groot werkplatform: 1.800 mm x 600 mm.

Kenmerk:

Breedte 0.75 m
Gewicht 54 kg
Hoogte incl. leuning max. 1.93 m
Lengte 1.93 m
Maat, ingeklapt 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Platformhoogte 0,42m / 0,72m / 0,99m
Werkhoogte 3 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen