MARTOR SECUMAX SOS-CUTTER 537 , los

Artikelnummer: 537.08
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 537.08
EAN/GTIN 4002632907319
Nummer fabrikant 537.08
L-nummer L60170 893

Omschrijving

Omschrijving:

In geval van nood.
Veiligheidsgordels zijn essentieel. Na een ongeval kunnen ze echter hinderlijk zijn als een gewonde snel moet worden geborgen. De SECUMAX SOS-SNIJDER biedt eersteklas diensten. U kunt elke veiligheidsgordel betrouwbaar ermee doorsnijden, of u nu arts bent, verpleegkundige of getuige van een ongeval. Daarnaast is het veiligheidsmes ook geschikt voor kledingstukken. Want ook deze moeten in een noodgeval worden verwijderd.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Handige vorm
    u kunt werken met de SECUMAX SOS-SNIJDER, met name „trekken” als u een vinger door de opening steekt. Snijden op druk wordt ondersteund door het platte ontwerp en de afgeronde randen.
  • Praktisch oogje
    de SECUMAX SOS-SNIJDER hoort net zo goed in de auto als de EHBO-set. Om uw veiligheidsmes in geval van nood binnen handbereik te houden, is deze voorzien van een oogje voor bevestiging.
  • Perfecte ruimte
    u kunt de veiligheidsmes ook bevestigen met de geïntegreerde klittenbandsluiting. Bijvoorbeeld op het dashboard. Dit betekent dat hij altijd snel beschikbaar is – zonder „rond te vliegen” in de auto.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    klittenbandsluiting
    non-woven vilt

    veiligheidsgordel

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 3, 1 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Veiligheidsgordel, non-woven stof, vilt, textiel
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): Nr.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen