Schuifmaat voor buiswanddiktes, 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-161
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 536-161
EAN/GTIN 4946368111230
Nummer fabrikant 536-161
L-nummer L40010 1544

Omschrijving

Omschrijving:

Deze buisdiktemeters zijn speciaal ontworpen voor ronde werkstukken. Ze bieden u de volgende voordelen: De ronde staaf gemonteerd op de vaste poot maakt het meten van ruwe wanddiktes mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0-150 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Massa: 275
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen