Nonius meetschuif, mes meetvlakken, 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-134
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 536-134
EAN/GTIN 4946368111124
Nummer fabrikant 536-134
L-nummer L40010 935

Omschrijving

Omschrijving:

Deze messchuifmaten zijn voorzien van dunne meetpootjes. Ze bieden u de volgende voordelen: De dunne mespoten maken het meten van smalle groeven mogelijk en vereenvoudigen het meten van moeilijk bereikbare plaatsen De externe meetpoten hebben een hardmetalen punt

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0-150 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Massa: 1270
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen