Schuifmaat met verstelbare meetarm, 0-200 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-102
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
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 536-102
    EAN/GTIN 4946368111032
    Nummer fabrikant 536-102
    L-nummer L40010 599

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met deze offset schuifmaat kunt u gegradueerde werkstukken meten en biedt de volgende voordelen: De gemonteerde meetbek kan worden aangepast om het meten van gegradueerde secties en moeilijk toegankelijke werkstukken te vergemakkelijken.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 200
    Meetbereik: 0-200 mm
    Graduatiewaarde: 0,05 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
    Massa: 800
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: In een doos

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen