Omschrijving:
Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2).
Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42974) tot spindelbare wielen.
Schoor- en sportdiameter 45 mm.
zwenkwielen van 125 mm met parkeerrem; deze kunnen worden opgewaardeerd tot zwenkwielen met behulp van roladapters (nr. 42794).
Kolom- en trekhaakdiameter 45 mm.
Kenmerk:
Gewicht 38.3 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 0.55 m
Platformlengte 1.8 m
Platformmaat 0,6m × 1,8m
Steigerhoogte 1.65 m
Steigerlengte 1.8 m
Werkhoogte 2.55 m
Platformlengte 1,8 m.