Rolsteiger, PaxTower 1T, 7,55 m

Artikelnummer: 53516
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 53516
EAN/GTIN 4003866535163
Nummer fabrikant 53516
L-nummer L90010 1329

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
Soepele insteekgeleidingen van hard plastic: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.
Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2).
Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42974) tot spindelbare wielen.
Schoor- en sportdiameter 45 mm.

Kenmerk:

Gewicht 130.4 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 5.55 m
Platformlengte 1.8 m
Platformmaat 0,6m × 1,8m
Steigerhoogte 6.65 m
Steigerlengte 1.8 m
Werkhoogte 7.55 m
Platformlengte 1,8 m.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen