Rolsteiger, PaxTower 1T, Basis 2,55 m

Artikelnummer: 53510
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 53510
EAN/GTIN 4003866535101
Nummer fabrikant 53510
L-nummer L90010 1347

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
Soepele insteekgeleidingen van hard plastic: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.
Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2).
Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42974) tot spindelbare wielen.
Schoor- en sportdiameter 45 mm.

Kenmerk:

Gewicht 29.1 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 0.55 m
Platformlengte 1.8 m
Platformmaat 0,6m × 1,8m
Steigerhoogte 1.65 m
Steigerlengte 1.8 m
Werkhoogte 2.55 m
Platformlengte 1,8 m.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen