Nonius Messschieber, 0-40, "0,001" inch

Artikelnummer: 534-120
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
Aflezing 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 534-120
EAN/GTIN 4946368111001
Nummer fabrikant 534-120
L-nummer L40010 15034

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaten met lange meetpoten zijn verkrijgbaar met of zonder fijnafstelling en maken metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Ze bieden u de volgende voordelen: Lange meetpoten stellen u in staat moeilijk bereikbare werkstukeigenschappen te meten Met een offset bovenop voor directe aflezing tijdens interne metingen zonder de dikte van het meetbeen toe te voegen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 40
Meetbereik: 0-40″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,004″.
Massa: 740
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen