Nonius meetschuif, lange meetpoten, 0-300 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikelnummer: 534-113
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
    Meettechniek analog
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 534-113
    EAN/GTIN 4946368110936
    Nummer fabrikant 534-113
    L-nummer L40010 2905

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schuifmaten met lange meetpoten zijn verkrijgbaar met of zonder fijnafstelling en maken metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Ze bieden u de volgende voordelen: Lange meetpoten stellen u in staat moeilijk bereikbare werkstukeigenschappen te meten Met een offset bovenop voor directe aflezing tijdens interne metingen zonder de dikte van het meetbeen toe te voegen

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 300
    Meetbereik: 0 - 300 mm
    Gradering: 0,02 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
    Massa: 470
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Geleverd in een doos

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen