Millimar N 1701 PM-5000 module voor 1 pneum. Meetapparatuur

Artikelnummer: 5331151
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5331151
EAN/GTIN 4059192061609
Nummer fabrikant 5331151
L-nummer L40080 2976

Omschrijving

Uitvoering:

  • Flexibel combineerbare RS485-busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor het evalueren van meetsensoren (inductief/pneumatisch)
  • Synchrone gegevensopvraag van meerdere aangesloten meetsensoren
  • Koppeling van de N 1700-modules via USB-interface met de slimme en universeel toepasbare evaluatie- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het oplossen van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische busgegevenssnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)
  • . theoretische busdatasnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Omschrijving:

Module voor pneumatische meetapparatuur Millimar N 1701 PM-5000
  • Flexibel combineerbare RS485-busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor de evaluatie van meetsensoren (inductief/pneumatisch)
  • Synchrone gegevensopvraag van meerdere aangesloten meetsensoren
  • Verbinding van de N 1700-modules via USB-aansluiting met de slimme en universeel inzetbare RS485-busmodule. interface met de slimme en universeel toepasbare evaluatie- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het oplossen van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische busdatasnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Numerieke toename µm: 0,1
  • Foutlimiet: ± 0,8 µm in het bereik ± 38 µm en ± 0,5 µm in het bereik ± 25 µm
  • Voeding: + 5V van N 1700 Bus
  • Gegevensoverdrachtsnelheid: 4189 Hz
  • Breedte (mm): 90 mm
  • Diepte (mm): 66 mm
  • Hoogte (mm): 50 mm
  • Meetbereik µm: 50 µm
  • Bedrijfstemperatuur tot: 40 °C
  • Stroomverbruik: 32 mA
  • Bedrijfstemperatuur van: 0 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.