Reserve band 900 mm

Artikelnummer: 5327460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Riem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5327460
EAN/GTIN 4010886532744
Nummer fabrikant 5327460
L-nummer L60160 2907
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

sterke, antislip weefselband, extra breed = 25 mm

Kenmerk:

  • Bandbreedte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen