Lengteschotje 320x60 mm

Artikelnummer: 5326570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Vakverdeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5326570
EAN/GTIN 4010886532652
Nummer fabrikant 5326570

Omschrijving

Omschrijving:

in 5 verschillende lengtes tbv de diverse lade-dieptes
verzinkt plaatstaal

Kenmerk:

  • Geschikt voor modellen: 1430
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen