Dwarsschotje 80x40 mm

Artikelnummer: 5325760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Aflegbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5325760
    EAN/GTIN 4010886532577
    Nummer fabrikant 5325760
    L-nummer L60160 955

    Omschrijving

    Omschrijving:

    in 3 verschillende lengtes, passend bij de lengteschotjes
    verzinkt staalplaat

    Kenmerk:

    • Totale hoogte [mm]: 40 mm
    • Totale lengte [mm]: 80 mm
    • Materiaal: Plaatstaal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen