P2010 UB Inductieve lengtemeetsonde incl. Testrapport

Artikelnummer: 5324033
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5324033
EAN/GTIN 4059192055424
Nummer fabrikant 5324033
L-nummer L40080 1078

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
  • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2010 UB
  • Compatibiliteit: Marposs meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 5 mm
  • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
  • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
Overige levering: Gebruiksaanwijzing, dop voor kabeluitgang aan zijkant, sleutel voor afstelling voorslag.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
  • Meetbereik start_mm: -5 mm
  • Afstand onderste aanslag MAX: -5.3 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C