P2010 MA Inductieve lengtemeetsonde incl. Testrapport

Artikelnummer: 5324020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5324020
    EAN/GTIN 4059192055363
    Nummer fabrikant 5324020
    L-nummer L40100 525

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
    • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
    • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
    • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
    • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
    • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

    Omschrijving:

    Inductieve taster Millimar P2010 MA
    • Compatibiliteit: Mahr-VLDT Meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: ± 5 mm
    • Vacuümlift-off
    • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
    Inhoud van de levering: Gebruiksaanwijzing, kapje voor kabeluitgang aan zijkant, sleutel voor voorinstelling.

    Kenmerk:

    • Heffen / vooruit: Vacuümlift-off
    • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
    • Meetbereik start_mm: -5 mm
    • Afstand onderste aanslag MAX: -5.3 mm
    • Lagertemperatuur MIN: -10 °C