P2004 FB inductieve lengtemeetsonde incl. testrapport

Artikelnummer: 5323034
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5323034
    EAN/GTIN 4059192055158
    Nummer fabrikant 5323034
    L-nummer L40080 4941

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
    • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
    • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
    • Uitstekende elektromagnetische afscherming ( EMC)
    • Alle tasters kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van axiale naar radiale kabeluitgang
    • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

    Omschrijving:

    Inductieve taster Millimar P2004 FB
    • Compatibiliteit: Federaal Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
    • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
    • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
    Overige levering: Instructiehandleiding, dop voor zijdelingse kabeluitgang, sleutel voor voorslaginstelling.

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
    • Meetbereik start_mm: -2 mm
    • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
    • Lagertemperatuur MIN: -10 °C